ABB - FCC/S1.2.2.1 Ventilo 2x0-10V 3V Derog - A901145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
grandeur de commande continue - Oui
grandeur de commande commutable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4016779011457
Réf. Sonepar
00026901145
Réf. Fournisseur
A901145
Marque
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
grandeur de commande continue:
Oui
grandeur de commande commutable:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
6
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
fonction de protection des vannes:
Oui
commutation manuelle:
Oui
nombre d’entrées numériques:
4
Courant de coupure max. (charge résistive):
16 A
nombre de sorties:
5
courant de sortie max.:
16 A
tension de commutation:
0...0 V
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Pour la commande des ventilo-convecteurs. Via deux sorties analogiques, deux vannes analogiques ou une commande de vanne à 6 voies peuvent être contrôlées pour le chauffage et le refroidissement. Pour la commande du ventilateur, les appareils disposent de trois sorties de relais. Une sortie de relais commute une charge supplémentaire. jusqu'à 16 A, comme le chauffage d'appoint. Sur 4 entrées, l'état de la pièce peut être détecté et surveillé (à utiliser pour le contact de fenêtre, le capteur de point de rosée, le capteur de niveau ou le capteur de température). Il est également possible de connecter une unité de contrôle d'ambiance analogique (SAR / A ou SAF / A) aux entrées de l'appareil. L'appareil dispose d'un régulateur de température ambiante intégré pour le contrôle de la température ambiante, qui peut être utilisé directement pour contrôler les sorties de l'appareil. Le FCC / S 1.2 .2.1 dispose d'une opération manuelle facile à utiliser.L'appareil prend en charge l'outil ABB i-bus Tool pour un diagnostic avancé et une mise en service améliorée.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


