ABB - Fibre Optique - 1M - Anthracite - N2118.3AN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - autre
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8427238138312
Réf. Sonepar
00026817248
Réf. Fournisseur
N2118.3AN
Marque
ABB
utilisation:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
plaque centrale
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
décoré
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
22 mm
hauteur d'appareil:
44 mm
Les Atouts de l'article:
Couleur: anthracite.Perte d'insertion (IL) <= 0,3 dB pour SM et MM.Durabilité (500 accouplement): 0,2 dB max. augmenter.Force de retrait (g / f): 100300.Température de fonctionnement: -40 ° C à + 85 ° CConforme aux normes JIS C5974 et Bellcore GR-326.Conforme aux normes IEC874-14 et IEC874-19.Toutes les pièces conformes à ROHS.Taille: 2 modules.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


