ABB - Film décoratif (pierres) pour UK600 (Lot de 10pcs) - D731791

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
largeur - 347 mm
hauteur - 833 mm
profondeur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret UK600 -Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011617317913
Réf. Sonepar
00026731791
Réf. Fournisseur
D731791
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
largeur:
347 mm
hauteur:
833 mm
profondeur:
5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Film design, thème « Pierres », à coller sur la série UK600, 1 à 5 rangées, peut être découpé selon vos propres besoins.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




