ABB - Film décoratif pour UK600 Gouttes d'eau - D731789


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
largeur - 347 mm
hauteur - 833 mm
profondeur - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffret UK600 -Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011617317890
Réf. Sonepar
00026731789
Réf. Fournisseur
D731789
Réf. Commerciale
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
largeur:
347 mm
hauteur:
833 mm
profondeur:
1 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Film décoratif pour UK600 Gouttes d'eau
Les Atouts de l'article:
Le film de créateur, thème Water Drops», à coller sur la série UK600, 1 à 5 rangées, peut être réduit pour ses propres besoins.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Le film de créateur, thème Water Drops», à coller sur la série UK600, 1 à 5 rangées, peut être réduit pour ses propres besoins.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.