ABB - Film décoratif pour UK600 Pierres - D731787

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 347 mm

  • hauteur - 833 mm

  • profondeur - 1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Coffret UK600 -Accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

4011617317876

Réf. Sonepar

00026731787

Réf. Fournisseur

D731787

Réf. Commerciale

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

largeur:

347 mm

hauteur:

833 mm

profondeur:

1 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Film décoratif pour UK600 Pierres

Les Atouts de l'article:

Le film de créateur, thème Stones», à coller sur la série UK600, 1 à 5 rangées, peut être réduit pour ses propres besoins.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.