ABB - Fin de Course Ls31P51B11 - 200097

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Fin de Course Ls31P51B11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - levier à galet ajustable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble PG

  • indice de protection (IP) - IP65

  • largeur du capteur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3471522000972

Réf. Sonepar

00026001313

Réf. Fournisseur

200097

Réf. Commerciale

ABB

finition de l'élément d'actionnement:

levier à galet ajustable

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

entrée de câble PG

indice de protection (IP):

IP65

largeur du capteur:

30 mm

diamètre du capteur:

18 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

10 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

5.5 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3.1 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

2.8 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

30...80 °C

Fin de Course Ls31P51B11

Les Atouts de l'article:

Le LS31P51B11 est un interrupteur de fin de course standard de 30 mm de large en matériau UL-V0 renforcé de fibre de verre, avec 2 trous de montage en haut, 1 entrée de câble Pg11 en bas, un actionneur à levier en plastique réglable (Ø18 mm) et 1 NO + 1 contacts à action brusque NC (type Zb)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.