ABB - Fin de Course Ls31P91B11 - 200121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - tige à ressort
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - autre
indice de protection (IP) - IP65
longueur du capteur - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interrupteur de position
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3471522001214
Réf. Sonepar
00026001316
Réf. Fournisseur
200121
Marque
ABB
finition de l'élément d'actionnement:
tige à ressort
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
autre
indice de protection (IP):
IP65
longueur du capteur:
125 mm
diamètre du capteur:
1.2 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
10 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-30...80 °C
Les Atouts de l'article:
LS31P91B11 est un interrupteur de fin de course standard de 30 mm de large en matériau UL-V0 renforcé de fibre de verre, avec 2 trous de montage en haut, 1 entrée de câble Pg11 en bas, actionneur à ressort multidirectionnel en acier inoxydable avec extrémité rigide et 1 NO + 1 Contacts à action brusque NC (type Zb)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


