ABB - Fin de Course Ls33P41 - 200697

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Fin de Course Ls33P41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur du capteur - 106 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3471522006974

Réf. Sonepar

00026001344

Réf. Fournisseur

200697

Réf. Commerciale

ABB

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

indice de protection (IP):

IP65

hauteur du capteur:

106 mm

largeur du capteur:

30 mm

longueur du capteur:

45 mm

diamètre du capteur:

0 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

10 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

5.5 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3.1 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.6 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.4 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...-25 °C

Degré de protection (NEMA):

4

Fin de Course Ls33P41

Les Atouts de l'article:

Le LS33P41B11 est un interrupteur de fin de course standard de 30 mm de large en matériau UL-V0 renforcé de fibre de verre, avec 2 trous de montage en haut, 1 entrée de câble ISO M20x1,5 en bas, un actionneur à levier en plastique (Ø18 mm) et 1 Contacts à action brusque NO + 1 NF (type Zb)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.