ABB - Fin de Course Ls40P41B11 - 200169

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - levier à galet
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - entrée de câble PG
indice de protection (IP) - IP65
hauteur du capteur - 106 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interrupteur de position
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3471522001696
Réf. Sonepar
00026001319
Réf. Fournisseur
200169
Marque
ABB
finition de l'élément d'actionnement:
levier à galet
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
entrée de câble PG
indice de protection (IP):
IP65
hauteur du capteur:
106 mm
largeur du capteur:
40 mm
diamètre du capteur:
18 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
10 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
10 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
2.8 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
orientation de l'élément d'actionnement:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-30...80 °C
Les Atouts de l'article:
Le LS40P41B11 est un interrupteur de fin de course renforcé standard de 40 mm de large en matériau UL-V0 renforcé de fibre de verre, avec 4 trous de montage en haut et en bas, 1 entrée de câble Pg13,5 en bas, actionneur à levier à galet en plastique (Ø22 mm) et 1 contacts à action brusque NO + 1 NF (type Zb)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


