ABB - Fin de Course Ls43M11 - 200277


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'élément d'actionnement - poussoir
matériau du boîtier/corps - métal
finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique
indice de protection (IP) - IP66
hauteur du capteur - 107 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interrupteur de position
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3471522002778
Réf. Sonepar
00026001324
Réf. Fournisseur
200277
Réf. Commerciale
ABB
finition de l'élément d'actionnement:
poussoir
matériau du boîtier/corps:
métal
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
indice de protection (IP):
IP66
hauteur du capteur:
107 mm
largeur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
44 mm
diamètre du capteur:
0 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
10 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
5.5 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3.1 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.6 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.4 A
fonction de commutation:
interrupteur à rupture rapide
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
orientation de l'élément d'actionnement:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...-25 °C
Degré de protection (NEMA):
4X
Les Atouts de l'article:
Le LS43M11B11 est un interrupteur de fin de course renforcé standard de 40 mm de large en alliage de zinc (Zamak), avec 4 trous de montage en haut et en bas, 1 entrée de câble ISO M20x1,5 en bas, actionneur à piston en acier inoxydable ordinaire et 1 NO + 1 contacts à action brusque NC (type Zb)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.