ABB - Fin de Course Ls73P98B11-A - 263233

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Fin de Course Ls73P98B11-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3471522632333

Réf. Sonepar

00026001518

Réf. Fournisseur

263233

Réf. Commerciale

ABB

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

Fin de Course Ls73P98B11-A

Les Atouts de l'article:

Le LS73P98B11-A est un interrupteur de fin de course renforcé de 50 mm de large en matériau UL-V0 renforcé de fibre de verre, avec 4 trous de montage en haut, 2 entrées de câble ISO M20x1,5 sur les côtés, un actionneur à anneau de traction et 1 NO + 1 contacts à action brusque NC (type Zb)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.