ABB - FLX-4R4-H - 1M101108


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - module
indice de protection (IP) - IP20
nombre d’entrées analogiques - 4
nombre de sorties analogiques - 4
nombre d’entrées numériques - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5391539122499
Réf. Sonepar
00026912249
Réf. Fournisseur
1M101108
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
module
indice de protection (IP):
IP20
nombre d’entrées analogiques:
4
nombre de sorties analogiques:
4
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
4
hauteur:
57 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
90 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.