ABB - FLX-8R8-H - 1M101102

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre d’entrées analogiques - 8

  • nombre de sorties analogiques - 8

  • nombre d’entrées numériques - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5391539122512

Réf. Sonepar

00026912251

Réf. Fournisseur

1M101102

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

module

indice de protection (IP):

IP20

nombre d’entrées analogiques:

8

nombre de sorties analogiques:

8

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

8

hauteur:

57 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

90 mm

FLX-8R8-H

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.