ABB - FOR 150SCR Kit de 2 support anti-traction du câble avec 4 vis - 610630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - acier
largeur - 29 mm
hauteur - 450 mm
profondeur - 48 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret FIX-O-RAIL 150-Access.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815255298
Réf. Sonepar
00026525529
Réf. Fournisseur
610630
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
matériau:
acier
largeur:
29 mm
hauteur:
450 mm
profondeur:
48 mm
FOR 150SCR Kit de 2 support anti-traction du câble avec 4 vis
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


