ABB - FOR Barrette de phase (noir)- 6 x 10 mm² en 2 x 16 mm² (x4) - 610185

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - FOR Barrette de phase (noir)- 6 x 10 mm² en 2 x 16 mm² (x4)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 8

  • type de connexion - visser

  • mode de pose - vis

  • section de conducteur, entrée - -10...16 mm²

  • section de conducteur, sortie - -10...16 mm²

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411815254536

Réf. Sonepar

00026525453

Réf. Fournisseur

610185

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

8

type de connexion:

visser

mode de pose:

vis

section de conducteur, entrée:

-10...16 mm²

section de conducteur, sortie:

-10...16 mm²

nombre d'entrées:

4

nombre de sorties:

4

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté pour câbles à brins fins sans embout:

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins:

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:

Oui

protégé contre les contacts:

Non

hauteur:

30 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

20 mm

FOR Barrette de phase (noir)- 6 x 10 mm² en 2 x 16 mm² (x4)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.