ABB - FOR150-F4 Set de 4 griffes pour encastrement en cloison creuse - 610381


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
largeur - 39 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 95 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET FIX-O-RAIL 150-ACCESS.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815255014
Réf. Sonepar
00026525501
Réf. Fournisseur
610381
Réf. Commerciale
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
largeur:
39 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
95 mm
FOR150-F4 Set de 4 griffes pour encastrement en cloison creuse
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.