ABB - FOR150FPIC Pictogrammes adhésifs (x50) pourFOR150 - 610380

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - FOR150FPIC Pictogrammes adhésifs (x50) pourFOR150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - pictogramme

  • couleur - blanc

  • longueur - 330 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Coffret FIX-O-RAIL 150-Access.

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5411815255007

Réf. Sonepar

00026525500

Réf. Fournisseur

610380

Marque

ABB

auto-adhésif:

Oui

inscription:

pictogramme

couleur:

blanc

longueur:

330 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

180 mm

hauteur:

20 mm

FOR150FPIC Pictogrammes adhésifs (x50) pourFOR150

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.