ABB - FOR150LH Jeu de 50 étiquettes et porte-étiquettes pourFOR150 - 610270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - gris
longueur - 330 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret FIX-O-RAIL 150-Access.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815254659
Réf. Sonepar
00026525465
Réf. Fournisseur
610270
Marque
ABB
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
gris
longueur:
330 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
70 mm
hauteur:
30 mm
FOR150LH Jeu de 50 étiquettes et porte-étiquettes pourFOR150
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


