ABB - FOR150SD2T Porte de remplacement transparente 2 Rangées 36 modules - 610287

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 355 mm
hauteur - 450 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret FIX-O-RAIL 150-Access.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815254697
Réf. Sonepar
00026525469
Réf. Fournisseur
610287
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
355 mm
hauteur:
450 mm
finition porte à hublot:
Oui
profondeur:
75 mm
FOR150SD2T Porte de remplacement transparente 2 Rangées 36 modules
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


