ABB - FOR153T54W - Coffret FOR150 - 3 x 18 modules - Porte Transparente -Blanc RAL9010 - 661812

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couvercle/porte transparent(e) - Oui
borne de mise à la terre - Oui
borne à conducteur neutre - Non
rail DIN - Oui
avec cadre/support de montage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret Fix-O-Rail 150
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4022903040767
Réf. Sonepar
00026006801
Réf. Fournisseur
661812
Marque
ABB
couvercle/porte transparent(e):
Oui
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
avec serrure:
Non
porte pour transmission du signal:
Oui
Les Atouts de l'article:
Coffret mural 18 modules– Série Fix-O-Rail 150 (FOR150) – IP40 - Couleur blanche RAL 9010 – résistant au feu jusqu'à 650 °C (GWT) pour réaliser des tableaux électriques de distribution en résidentiel et petit tertiaire – résistant aux chocs (IK08) – Le coffret est équipé d’une porte transparente réversible en gris fumé. Le coffret FOR150 est flexible et rapide à installer grâce à son passe-câbles sécable, son cadre modulaire amovible, son serre-câble en option. Il offre un large espace de câblage en haut, en bas et sous les rails DIN. Les prédécoupes à l’arrière (montage sur GTL par exemple) & latéral offrent plus d’entrée de câbles, plus d’espace pour la juxtaposition horizontale. Le bornier de Terre « Quick » est sans vis et débrochable.
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets en saillie IP40 de la série Fix-O-Rail 150 sont de largeur 18 modules sur 1 à 4 rangées, entraxe de 150 mm, couleur blanche RAL9010 de design esthétique pour une utilisation intérieure, livrés en version avec porte opaque ou transparente - Bornier de terre débrochable et sans vis - Classe de protection II. Jusqu’à 80A (1 & 2 rangées) / 100A (3 & 4 rangées). Les coffret FOR150 sont en matière thermoplastique sans halogène, test au fil incandescent de 650°c GWT pour une installation en intérieur dans le résidentiel et petit tertiaire, pour le neuf ou la rénovation. Les coffrets FOR150 sont également fournis avec presse-étoupe, obturateur sécable, 7 capuchons isolants, des portes-étiquettes, une feuille avec pictogrammes et la notice de montage. L’espace de câblage, les passes-câbles amovibles et sécables, le cadre support rail DIN amovible permettent une installation flexible et rapide.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




