fin de vie

ABB - FORME BAR V 800 - EE2800

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - FORME BAR V 800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 220 mm

  • hauteur - 50 mm

  • finition de la surface - autre

  • avec entrée de câble - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646697721

Réf. Sonepar

00026669772

Réf. Fournisseur

EE2800

Marque

ABB

matériau:

acier

largeur:

220 mm

hauteur:

50 mm

finition de la surface:

autre

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

kit de montage

pour subdivision intérieure forme 2a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4b:

Oui

FORME BAR V 800

Les Atouts de la gamme:

Armoire Métalliques en Kit ou Montées d'usine destinées au contrôle-commande avec un courant assigné allant jusqu'à 1600A, et un indice de protection jusqu'à IP65

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.