ABB - FORTPES14 -FOR 150 - Barrette de Terre à vis 14 x 16mm2 - 610386

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - FORTPES14 -FOR 150 - Barrette de Terre à vis 14 x 16mm2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 14

  • type de connexion - visser

  • mode de pose - vis

  • section de conducteur, entrée - -16...16 mm²

  • section de conducteur, sortie - -16...16 mm²

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Coffret FIX-O-RAIL 150-Access.

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5411815255069

Réf. Sonepar

00026525506

Réf. Fournisseur

610386

Marque

ABB

nombre de pôles:

14

type de connexion:

visser

mode de pose:

vis

section de conducteur, entrée:

-16...16 mm²

section de conducteur, sortie:

-16...16 mm²

nombre d'entrées:

7

nombre de sorties:

7

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté pour câbles à brins fins sans embout:

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins:

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:

Oui

protégé contre les contacts:

Non

hauteur:

70 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

30 mm

FORTPES14 -FOR 150 - Barrette de Terre à vis 14 x 16mm2

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.