ABB - FORTPES18 -FOR 150 - Barrette de Terre à vis 18 x 16mm2 - 610385


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de pôles - 18 
- type de connexion - visser 
- mode de pose - vis 
- section de conducteur, entrée - -16...16 mm² 
- section de conducteur, sortie - -16...16 mm² 
Emballage et conditions
- 4 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Coffret FIX-O-RAIL 150-Access.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815255052
Réf. Sonepar
00026525505
Réf. Fournisseur
610385
Marque
ABB
nombre de pôles:
18
type de connexion:
visser
mode de pose:
vis
section de conducteur, entrée:
-16...16 mm²
section de conducteur, sortie:
-16...16 mm²
nombre d'entrées:
9
nombre de sorties:
9
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout:
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins:
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:
Oui
protégé contre les contacts:
Non
hauteur:
70 mm
largeur:
150 mm
profondeur:
20 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


