ABB - FORTPESL -FOR 150- Barrette de Terre sans vis - 6 x 16mm2 et 21 x 4mm2 - 610396

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - FORTPESL -FOR 150- Barrette de Terre sans vis - 6 x 16mm2 et 21 x 4mm2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements - 27

  • matériau - laiton

  • longueur du rail - 30 mm

  • mode de pose - montage direct

  • taille des raccords - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Coffret FIX-O-RAIL 150-Access.

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5411815255083

Réf. Sonepar

00026003616

Réf. Fournisseur

610396

Marque

ABB

nombre de raccordements:

27

matériau:

laiton

longueur du rail:

30 mm

mode de pose:

montage direct

taille des raccords:

autre

surface du rail de contact:

non traité

largeur de rail:

280 mm

épaisseur de rail:

5 mm

montage horizontal:

Oui

montage vertical:

Oui

encastrement isolé:

Oui

couple indicatif max.:

1.6 Nm

FORTPESL -FOR 150- Barrette de Terre sans vis - 6 x 16mm2 et 21 x 4mm2

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.