Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Fr16Af-12 - H214990

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Fr16Af-12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Coffret départ moteur DRAF

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3471522149909

Réf. Sonepar

00026214990

Réf. Fournisseur

H214990

Marque

ABB

nombre de postes de commande:

2

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

autre

indice de protection (IP):

IP66

classe de qualité matériau boîtier/corps:

ABS

diamètre des ouvertures:

20 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

largeur:

107 mm

hauteur:

230 mm

profondeur:

131 mm

Fr16Af-12

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets démarrage direct DRAF/DXAF permettent de réaliser simplement la commande et la protection thermique moteurs électriques.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.