ABB - FRTL2SC -FOR 150 - 2x Barrette de Terre à vis 17 x 16mm2 - 610532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 17
type de connexion - visser
courant nominal - 16 A
mode de pose - vis
section de conducteur, entrée - -16...16 mm²
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret FIX-O-RAIL 150-Access.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815255243
Réf. Sonepar
00026003617
Réf. Fournisseur
610532
Marque
ABB
nombre de pôles:
17
type de connexion:
visser
courant nominal:
16 A
mode de pose:
vis
section de conducteur, entrée:
-16...16 mm²
section de conducteur, sortie:
-16...16 mm²
nombre d'entrées:
17
nombre de sorties:
17
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout:
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins:
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:
Oui
protégé contre les contacts:
Non
hauteur:
70 mm
largeur:
80 mm
profondeur:
40 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


