ABB - Fusible Couteau 100A AM Taille 000 690V - 921288

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Fusible Couteau 100A AM Taille 000 690V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH000

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 9 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6417019212883

Réf. Sonepar

00026004106

Réf. Fournisseur

921288

Réf. Commerciale

ABB

taille de fusible selon IEC 60269:

NH000

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

690 V

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

0.7 W

Fusible Couteau 100A AM Taille 000 690V

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.