ABB - Fusible Couteau 160A GG Taille 0 500V - 920565

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Fusible Couteau 160A GG Taille 0 500V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 01XL

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6417019205656

Réf. Sonepar

00026004018

Réf. Fournisseur

920565

Réf. Commerciale

ABB

taille de fusible selon IEC 60269:

01XL

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

tension assignée CA:

500 V

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

500 V

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

14.6 W

Fusible Couteau 160A GG Taille 0 500V

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.