ABB - Fusible Couteau 20A GG Taille 000 500V - 920549


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH000
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée CA - 500 V
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Inter sectionneur fusible
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6417019205496
Réf. Sonepar
00026004002
Réf. Fournisseur
920549
Réf. Commerciale
ABB
taille de fusible selon IEC 60269:
NH000
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée CA:
500 V
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC/DC
tension de fonctionnement CC:
500 V
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
2.3 W
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.