ABB - Fusible Couteau 2A GG Taille 000 500V - 920548


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH000
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée CA - 500 V
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Emballage et conditions
9 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Inter sectionneur fusible
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6417019205489
Réf. Sonepar
00026004001
Réf. Fournisseur
920548
Réf. Commerciale
ABB
taille de fusible selon IEC 60269:
NH000
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée CA:
500 V
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC/DC
tension de fonctionnement CC:
500 V
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
1.9 W
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.