ABB - Fusible Couteau 6A GG Taille 000 500V - 920556

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Fusible Couteau 6A GG Taille 000 500V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH000

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Inter sectionneur fusible

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

6417019205564

Réf. Sonepar

00026004009

Réf. Fournisseur

920556

Réf. Commerciale

ABB

taille de fusible selon IEC 60269:

NH000

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

tension assignée CA:

500 V

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

500 V

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

1.6 W

Fusible Couteau 6A GG Taille 000 500V

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.