ABB - Fusible Couteau 80A AM Taille 0 500V - 922236


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- taille de fusible selon IEC 60269 - 01XL 
- calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A 
- tension assignée CA - 500 V 
- classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation) 
- languettes métalliques isolées (IMGL) - Non 
Emballage et conditions
- 3 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Fusible DIN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6417019222363
Réf. Sonepar
00026004152
Réf. Fournisseur
922236
Marque
ABB
taille de fusible selon IEC 60269:
01XL
calibre/courant nominal assigné (In):
80 A
tension assignée CA:
500 V
classe de fonctionnement:
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC/DC
tension de fonctionnement CC:
500 V
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
4.9 W
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


