ABB - Fusible cylindrique 10.3x38 mm E 9F10 gG - 1A - T277113


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - fusible en céramique 
- taille - 10x38 mm 
- calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A 
- tension assignée (Ue) - 500 V 
- type de tension - AC 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Porte Fusible E90
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542771135
Réf. Sonepar
00026277113
Réf. Fournisseur
T277113
Marque
ABB
modèle:
fusible en céramique
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
500 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
120 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
0.35 W
Les Atouts de la gamme:
Porte Fusible E90
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.





