ABB - Fusible cylindrique 22x58 mm E 9F22 aM - 12A - T277513

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 22x58 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 12 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

  • classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542775133

Réf. Sonepar

00026277513

Réf. Fournisseur

T277513

Réf. Commerciale

ABB

taille:

22x58 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

12 A

tension assignée (Ue):

690 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

puissance de coupure:

120 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

0.85 W

Fusible cylindrique 22x58 mm E 9F22 aM - 12A

Les Atouts de la gamme:

Porte Fusible E90

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.