ABB - Fusible cylindrique 22x58 mm E 9F22 aM - 16A - T277293

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Porte Fusible E90
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542772934
Réf. Sonepar
00026277293
Réf. Fournisseur
T277293
Marque
ABB
taille:
22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension assignée (Ue):
690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
puissance de coupure:
120 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
1.15 W
Les Atouts de la gamme:
Porte Fusible E90
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



