ABB - Fusible cylindrique 22x58 mm E 9F22 gG - 50A - 018252-008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Porte Fusible E90
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542593935
Réf. Sonepar
00026006529
Réf. Fournisseur
018252-008
Marque
ABB
modèle:
fusible en céramique
taille:
22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
50 A
tension assignée (Ue):
690 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
120 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
5.3 W
Les Atouts de la gamme:
Porte Fusible E90
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



