ABB - Fusible cylindrique 8.5x31.5 mm E 9F8 aM - 2A - T277063


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 400 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Porte Fusible E90
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8012542770633
Réf. Sonepar
00026277063
Réf. Fournisseur
T277063
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
fusible en céramique
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
400 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
20 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
0.15 W
Les Atouts de la gamme:
Porte Fusible E90
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.