ABB - Fusible cylindrique 8.5x31.5 mm E 9F8 aM - 4A - T258743

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 400 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Porte Fusible E90
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542587439
Réf. Sonepar
00026258743
Réf. Fournisseur
T258743
Marque
ABB
modèle:
fusible en céramique
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
tension assignée (Ue):
400 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
20 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
0.26 W
Les Atouts de la gamme:
Porte Fusible E90
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



