ABB - Fusible cylindrique 8.5x31.5 mm E 9F8 aM - 8A - T256383


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A
tension assignée (Ue) - 400 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Porte Fusible E90
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8012542563839
Réf. Sonepar
00026256383
Réf. Fournisseur
T256383
Réf. Commerciale
ABB
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
8 A
tension assignée (Ue):
400 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
puissance de coupure:
20 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
0.47 W
Les Atouts de la gamme:
Porte Fusible E90
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.