ABB - Fusible cylindrique 8.5x31.5 mm E 9F8 gG - 16A - T277133

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542771333

Réf. Sonepar

00026277133

Réf. Fournisseur

T277133

Marque

ABB

modèle:

fusible en céramique

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

400 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

20 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

1.7 W

Fusible cylindrique 8.5x31.5 mm E 9F8 gG - 16A

Les Atouts de la gamme:

Porte Fusible E90

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.