ABB - Fusible Cylindrique E9F32PV1500 10 x 85 mm - D202041

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 1500 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542069256

Réf. Sonepar

00026001355

Réf. Fournisseur

D202041

Marque

ABB

modèle:

fusible en céramique

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

tension assignée (Ue):

1500 V

type de tension:

DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

autre

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

50 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

6.82 W

Fusible Cylindrique E9F32PV1500 10 x 85 mm

Les Atouts de la gamme:

Porte Fusible E90

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.