Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Futur Linear / Boite d'encastrement prise rasoir - BJE19976

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Futur Linear / Boite d'encastrement prise rasoir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rectangulaire

  • diamètre - 0 mm

  • profondeur - 48...48 mm

  • modèle - unique

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011395119976

Réf. Sonepar

00026511997

Réf. Fournisseur

BJE19976

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

encastré

forme:

rectangulaire

diamètre:

0 mm

profondeur:

48...48 mm

modèle:

unique

matériau:

autre

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

prise d'appareil

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

borne

longueur:

48 mm

largeur:

145 mm

profondeur intérieure:

43 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

1

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

16/19/20 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

autre

Futur Linear / Boite d'encastrement prise rasoir

Les Atouts de la gamme:

Un design intemporel combiné à des fonctionnalités nombreuses en font la gamme d'appareillage parfaite. Des lignes droites claires et des couleurs harmonieuses qui dureront pour toujours. Un interrupteur au toucher doux et velouté fascine les sens. Correspond parfaitement à un style de vie moderne. Un plaisir sans fin.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.