ABB - Futur Linear / Enjoliveur pour détecteur de mouvement - Blanc - BJE93553

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Futur Linear / Enjoliveur pour détecteur de mouvement - Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 12 m

  • commutateur de sélection - Oui

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 13...180 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395293553

Réf. Sonepar

00026529355

Réf. Fournisseur

BJE93553

Marque

ABB

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

12 m

commutateur de sélection:

Oui

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

13...180 °

couleur:

blanc

mode de pose:

encastré

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

interconnectable:

Oui

adapté pour une transmission sans fil:

Non

protection au ras du mur:

Non

hauteur de montage:

1.1 m

largeur de portée max.:

12 m

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Oui

spécial animaux:

Oui

surveillance de cage d'escalier:

Non

combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:

Oui

avec éclairage d'orientation:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

durée de marche min.:

10 s

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

numéro RAL (équivalent):

9016

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Futur Linear / Enjoliveur pour détecteur de mouvement - Blanc

Les Atouts de la gamme:

Un design intemporel combiné à des fonctionnalités nombreuses en font la gamme d'appareillage parfaite. Des lignes droites claires et des couleurs harmonieuses qui dureront pour toujours. Un interrupteur au toucher doux et velouté fascine les sens. Correspond parfaitement à un style de vie moderne. Un plaisir sans fin.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.