ABB - Futur Linear / Enjoliveur pour double va et vient - Anthracite - BJE56066

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Futur Linear / Enjoliveur pour double va et vient - Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir en deux parties

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - anthracite

  • numéro RAL (équivalent) - 7021

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395056066

Réf. Sonepar

00026006428

Réf. Fournisseur

BJE56066

Marque

ABB

modèle:

bouton-poussoir en deux parties

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

anthracite

numéro RAL (équivalent):

7021

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

largeur:

63 mm

hauteur:

63 mm

profondeur:

20 mm

Futur Linear / Enjoliveur pour double va et vient - Anthracite

Les Atouts de la gamme:

Un design intemporel combiné à des fonctionnalités nombreuses en font la gamme d'appareillage parfaite. Des lignes droites claires et des couleurs harmonieuses qui dureront pour toujours. Un interrupteur au toucher doux et velouté fascine les sens. Correspond parfaitement à un style de vie moderne. Un plaisir sans fin.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.