ABB - Futur Linear / Enjoliveur pour prise HDMI VGA USB - Anthracite - BJE56318


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- utilisation - TAE 
- mode de pose - encastré 
- couleur - anthracite 
- avec jacks/coupleurs - Non 
- adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
FUTUR LINEAR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011395056318
Réf. Sonepar
00026006430
Réf. Fournisseur
BJE56318
Marque
ABB
utilisation:
TAE
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
élément de commande
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
63 mm
hauteur d'appareil:
63 mm
profondeur d'appareil:
8.4 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
32 mm
Les Atouts de la gamme:
Un design intemporel combiné à des fonctionnalités nombreuses en font la gamme d'appareillage parfaite. Des lignes droites claires et des couleurs harmonieuses qui dureront pour toujours. Un interrupteur au toucher doux et velouté fascine les sens. Correspond parfaitement à un style de vie moderne. Un plaisir sans fin.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


