ABB - Futur Linear / Enjoliveur pour prise TV SAT - Anthracite - BJE56295

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Futur Linear / Enjoliveur pour prise TV SAT - Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - SAT

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 3

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395056295

Réf. Sonepar

00026006429

Réf. Fournisseur

BJE56295

Marque

ABB

utilisation:

SAT

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

3

composition:

plaque centrale

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

32 mm

profondeur d'appareil:

71 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Futur Linear / Enjoliveur pour prise TV SAT - Anthracite

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.