ABB - Futur Linear / Enjoliveur pour volets roulants - Blanc - BJE75774

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
impression/marquage - symbole « flèche »
utilisation - store / volet roulant
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9016
adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FUTUR LINEAR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011395175774
Réf. Sonepar
00026517577
Réf. Fournisseur
BJE75774
Marque
ABB
impression/marquage:
symbole « flèche »
utilisation:
store / volet roulant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9016
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur:
63 mm
hauteur:
63 mm
profondeur:
22 mm
Les Atouts de la gamme:
Un design intemporel combiné à des fonctionnalités nombreuses en font la gamme d'appareillage parfaite. Des lignes droites claires et des couleurs harmonieuses qui dureront pour toujours. Un interrupteur au toucher doux et velouté fascine les sens. Correspond parfaitement à un style de vie moderne. Un plaisir sans fin.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


