ABB - Futur Linear / Enjoliveur pour volets roulants - Blanc Mat - BJE37697


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tactile
impression/marquage - symbole « flèche »
utilisation - store / volet roulant
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9016
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011395137697
Réf. Sonepar
00026006451
Réf. Fournisseur
BJE37697
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
tactile
impression/marquage:
symbole « flèche »
utilisation:
store / volet roulant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9016
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
largeur:
63 mm
hauteur:
63 mm
profondeur:
22 mm
Les Atouts de l'article:
pour Busch-Blind control II insérer 6411 U-101, 6411 U / S-101. pour insert de store de base 6418 U. pour insert Busch-Universal 2gang 1way 6402 U.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.