ABB - Futur Linear / Mécanisme de détecteur de mouvement - BJE94093

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Futur Linear / Mécanisme de détecteur de mouvement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - MOSFET

  • type de charge - universel et LED

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011395294093

Réf. Sonepar

00026529409

Réf. Fournisseur

BJE94093

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

MOSFET

type de charge:

universel et LED

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

composition:

mécanisme seul

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Oui

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Oui

commande infrarouge possible:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Oui

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

puissance de commutation:

3...3 W

puissance de commutation CVC:

0...0 W

nombre de canaux:

1

type de fixation:

fixation à griffes/vis

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

25 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

puissance dissipée:

0.5 W

Futur Linear / Mécanisme de détecteur de mouvement

Les Atouts de la gamme:

Un design intemporel combiné à des fonctionnalités nombreuses en font la gamme d'appareillage parfaite. Des lignes droites claires et des couleurs harmonieuses qui dureront pour toujours. Un interrupteur au toucher doux et velouté fascine les sens. Correspond parfaitement à un style de vie moderne. Un plaisir sans fin.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.