ABB - Futur Linear / Mécanisme de va et vient - BJE07006

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011395007006

Réf. Sonepar

00026500700

Réf. Fournisseur

BJE07006

Réf. Commerciale

ABB

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

couleur:

gris

composition:

mécanisme seul

nombre de modules (construction modulaire):

0

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

avec cadre/support de montage:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

5010

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

fonction d'éclairage:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Oui

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

profondeur d'encastrement:

32 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

Futur Linear / Mécanisme de va et vient

Les Atouts de la gamme:

Un design intemporel combiné à des fonctionnalités nombreuses en font la gamme d'appareillage parfaite. Des lignes droites claires et des couleurs harmonieuses qui dureront pour toujours. Un interrupteur au toucher doux et velouté fascine les sens. Correspond parfaitement à un style de vie moderne. Un plaisir sans fin.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.